Beli double neple di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. Mega Double Nipple 304/L NPT 3M MEG
    Mulai

    Rp109.900

    Mega Double Nipple 304/L NPT 3M MEG
    atribut:
    • Material: 304/L
    • Class: 3000#
  2. Onda Chrome Double Nipple (Sambungan Nepel)
    18%
    Mulai

    Rp25.900

    Onda Chrome Double Nipple (Sambungan Nepel)
    Deskripsi:
    Sebagai penyambung/konektor pipa yang memiliki drat
    atribut:
    • Material: Brass
    • Finishing: Chrome
  3. TSP Screw Fitting Double Nipple Galvanized
    Mulai

    Rp10.900

    TSP Screw Fitting Double Nipple Galvanized
    Deskripsi:
    Standard :- Design : EN 10242- Material : EN 1562- Threads : ISO 7-1 ; ISO 288-1- Zinc Coating : EN 10242- Reinforcement : Beaded
    atribut:
    • Coating: Galvanized
    • Elongation (%): Min. 10
    • Hardness: Max. 150 HB
    • Hydrostatic Design Test Pressure (bar): 100
    • Permissible Working Pressure (bar): 25 @20 to 120°C; 20 (Interpolated values) @120 and 300°C
    • Permissible Working Temperature (°C): -20 to 120 @25bar; 120 and 300 @20bar
    • Tensile Strength (N/mm²): Min. 350
  4. Onda Double Nipple (Sambungan Nepel)
    14%
    Mulai

    Rp23.900

    Onda Double Nipple (Sambungan Nepel)
    Deskripsi:
    Sebagai penyambung/konektor pipa yang memiliki drat
    atribut:
    • Material: Brass
  5. Non Brand Double Niple Stainless
    BARU
    Mulai

    Rp12.900

    Non Brand Double Niple Stainless
    Deskripsi:
    Double Niple dengan MAterial SUS304 untuk kebutuhan pipa tekanan tinggi
    atribut:
    • Material: Sus304
    • Drat: BSPT
  6. Vone Double Nepel Stainless
    Mulai

    Rp15.900

    Vone Double Nepel Stainless
    atribut:
    • Finishing: Stainless
    • Dimensions (inch): 1/2x1/2
  7. BOTH-WELL Hex Double Nipple
    Mulai

    Rp31.900

    BOTH-WELL Hex Double Nipple
    atribut:
    • Capacity (lbs): 3000
    • Connection: NPT (Thread)
  8. SPIDY Double Nipple External Thread (Sambungan Nepel)
    Mulai

    Rp7.900

    SPIDY Double Nipple External Thread (Sambungan Nepel)
    Deskripsi:
    Sering dipakai sebagai sambungan jaringan air bersih baik di rumah maupun di kantor.Tahan tempelatur tinggi cocok untuk sambungan jaringan air panas.Terbuat dari stainless steel sehingga tahan terhadap karat untuk pemakaian lama.Bisa juga untuk sambungan keran air baik di dapur maupun di kamar mandi.Sebaiknya drat dilapisi dulu dengan seal tape untuk memperkuat sambungan dan mencegah kebocoran.Produk ini merupakan solusi yang tepat untuk kebutuhan penyambungan pipa yang handal dan tahan lama.Dirancang dengan bahan stainless steel berkualitas tinggi, Spidy Double Nipple Stainless memberikan kekokohan yang dibutuhkan dalam penyambungan pipa Anda.Kenapa Harus Memilih Spidy Double Nipple Stainless?- Keandalan dalam Koneksi: Didesain untuk memberikan koneksi yang kokoh dan terpercaya.- Tahan Lama: Terbuat dari material yang tahan karat untuk performa yang konsisten dalam jangka panjang.- Fleksibilitas Penggunaan: Cocok untuk berbagai jenis pipa dan kebutuhan penyambungan.Dapatkan kehandalan dalam penyambungan pipa Anda dengan Spidy Double Nipple Stainless ini. Pesan sekarang dan pastikan koneksi pipa yang kokoh dan terpercaya!
    atribut:
    • Material: Stainless Steel
    • Length (cm): 3
    • Packaging Dimensions (cm): 4x3x3
  9. Fuji Special High Pressure Hexagon Nipple
    Mulai

    Rp129.900

    Fuji Special High Pressure Hexagon Nipple
    Deskripsi:
    Usage:For hydraulic pipe connection.
    atribut:
    • Material: Carbon steel
    • B (mm): 32
    • L (mm): 48
    • Operating pressure: 12MPa
    • Nominal Diameter A: 20
    • Nominal Diameter B: 3/4
  10. monotaro Different Hexagonal Nipple SS Screw-In Fitting (Nepel)
    Mulai

    Rp71.900

    monotaro Different Hexagonal Nipple SS Screw-In Fitting (Nepel)
    Deskripsi:
    It is a rust-resistant stainless steel diametrical hexagonal nipple.Dokumentasi Produk:WARRANTY MonotaRO Private Brand
    atribut:
    • Screw Type: PT screw
    • RoHS Directive: Correspondence
    • Maximum Working Pressure (MPa): 1
    • Dimension L (mm): 39
    • Dimension SW (mm): 25.8
    • Material: Stainless steel (SUS 304)
    • Nominal Diameter A: 15 x 10
    • Nominal Diameter B: 1/2 x 3/8
    • Shape: Different diameter hex nipple
  11. Mega Double Nipple 316/L NPT 3M MEG
    Mulai

    Rp179.900

    Mega Double Nipple 316/L NPT 3M MEG
    atribut:
    • Material: 316/L
    • Class: 3000#
  12. EATON AEROQUIP Coupling Steel Hydraulic Hose Adapter (Kopler)
    Mulai

    Rp619.900

    EATON AEROQUIP Coupling Steel Hydraulic Hose Adapter (Kopler)
    Deskripsi:
    NPTF-to-JIC steel hydraulic hose adapters are often used to connect compatible hydraulic hoses to equipment or hoses in fuel delivery and fluid power applications. They provide good strength, durability, and vibration resistance in high-pressure applications. These fittings have a NPTF (National Pipe Tapered Fuel) connection on one end and a JIC (Joint Industry Council) connection on the other end. The NPTF connection (or dryseal thread) forms a tight seal when mated with the opposite gender.
  13. HONEYWELL MICRO SWITCH Limit/Interlock Switch
    Mulai

    Rp929.900

    HONEYWELL MICRO SWITCH Limit/Interlock Switch
    Deskripsi:
    These limit switches are designed with flame paths in the housing that cool exploding gases below the ignition temperature before they reach the explosive gases surrounding the housing. Applications include control valves and actuators, petrochemical plants, conveyors, and material handling.
    atribut:
    • UNSPSC: 39121509
  14. TEKIRO Air Blow Gun (Semprotan Angin Kompresor)
    Rating:
    100% of 100
    (8)
    Mulai

    Rp96.900

    TEKIRO Air Blow Gun (Semprotan Angin Kompresor)
    Deskripsi:
    TEKIRO Air Blow Gun [5 Inch] merupakan air blow gun yang berfungsi membersihkan debu dan kotoran yang terdapat pada daerah yang tidak terjangkau oleh tangan. Dengan menggunakan alat ini, maka semua kotoran akan dapat dibersihkan dengan sempurna. Pembersihan pada daerah tersebut dilakukan dengan cara meniupkan udara bertekanan tinggi yang terdapat pada kompresor udara ini kemudian diarahkan ke daerah tersebut dengan menggunakan blow-gun. Jenis blow-gun yang digunakan sangat bermacam-macam, terutama dalam hal ukuran, ada yang berukuran panjang dan ada juga yang pendek. Pada blow-gun terdapat bagian yang mampu menahan udara supaya tidak keluar pada saat blow-gun tidak sedang digunakan.berfungsi membersihkan debu dan kotoran yang terdapat pada daerah yang tidak terjangkau oleh tangan dengan bantuan kompressor. Dengan menggunakan alat ini, maka semua kotoran akan dapat dibersihkan dengan sempurna. Pembersihan pada daerah tersebut dilakukan dengan cara meniupkan udara bertekanan tinggi yang terdapat pada kompresor udara ini kemudian diarahkan ke daerah tersebut dengan menggunakan blow-gun. alat ini mempunyai ukuran 5 inchiuntuk membersihkan / meniup debu, air /material ringan dengan bantuan kompressorMaterial : chrome vanadium
    atribut:
    • Dimension 6 (mm): 11
  15. Moeller Adaptor/Fitting Hydraulic Straight Double Nipple (Sambungan Lurus)
    Mulai

    Rp26.900

Daftar Harga double neple Terbaru October 2026
Mega Double Nipple 304/L NPT 3M MEGRp109.900
Moeller Adaptor/Fitting Hydraulic Straight (Sambungan Lurus)Rp15.900
Moeller Adaptor/Fitting Hydraulic Double NippleRp18.900
Onda Chrome Double Nipple (Sambungan Nepel)Rp25.900
TSP Screw Fitting Double Nipple GalvanizedRp10.900
Onda Double Nipple (Sambungan Nepel)Rp23.900
Non Brand Double Niple StainlessRp12.900
Moeller Adaptor/Fitting Hydraulic Elbow 90◦Rp30.900
Vone Double Nepel StainlessRp15.900
Parker Hydraulic Triple-Lok 37° Flare JIC Tubing Fitting and Adapter (Sambungan Lurus)Rp70.900

Data diperbarui pada 09/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)